BURKERT VENTIEL 2006-B3-25,0EE-VAGM86-C-E-00N3-0000
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:385904
Rubix:A0216953


Technische samenvatting
| Type | bürkert ventiel 2006-b3-25,0ee-vagm86-c-e-00n3-0000 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT VENTIEL 2006-B3-25,0EE-VAGM86-C-E-00N3-0000
Bürkert Type 2006 pneumatisch 3/2-weg zittingventiel CLASSIC voor meng- of verdeeltoepassingen. Geschikt voor een breed scala aan media bij -10 tot +180 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert ventiel 2006-b3-25,0ee-vagm86-c-e-00n3-0000 |
| Aantal poorten | 3 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 4 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 4,9–10 bar(g) |
| Poortgrootte | 1 |
| Minimale bedrijfsdruk | 4,9 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 756,62 excl. BTW
/ stuk
€ 915,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen