FESTO MAGNEETVENTIEL MHE4-MS1H-3/2G-QS-8 525191
Ventiel MHE4-MS1H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MHE4-MS1H-3/2G-QS-8
Rubix:05094278
Fabrikant:525191
EAN:4052568161569

Technische samenvatting
| Type | toepassingsspecifieke richtingsafsluiter mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHE4-MS1H-3/2G-QS-8 525191
Magneetventiel MHE4-MS1H-3/2G-QS-8 Afzonderlijk ventiel, snelschakelend. Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=18 mm, normaal nominaal debiet=400 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 297,13 g |
| Type | toepassingsspecifieke richtingsafsluiter mh2, mh3, mh4 |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,76 excl. BTW
/ stuk
€ 140,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden