FESTO MAGNEETVENTIEL MOFH-3-3/4 11969

Ventiel MOFH-3

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MOFH-3-3/4
Rubix:05103810
Fabrikant:11969
EAN:4052568002497
FESTO MAGNEETVENTIEL MOFH-3-3/4 11969
Technische samenvatting
Typeventiel tiger classic
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MOFH-3-3/4 11969


Magneetventiel MOFH-3-3/4 met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=3/2 open monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=7500 l/min, Werkdruk=2 - 8 bar, Constructieve opbouw=Schotelzitting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)180x80x104 mm
Logistiek gewicht1241,5 g
Typeventiel tiger classic
Aantal poorten3
Volumestroom7500 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
430,07 excl. BTW
/ stuk
520,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen