FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1H-K-G1/8-PI 537968

Ventiel VMPA2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VMPA2-M1H-K-G1/8-PI
Rubix:05127570
Fabrikant:537968
EAN:4052568174927
FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1H-K-G1/8-PI 537968
Technische samenvatting
Typeventiel vmpa
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1H-K-G1/8-PI 537968


Magneetventiel VMPA2-M1H-K-G1/8-PI voor ventieleiland MPA-S. Ventielfunctie=2x3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Ventielgrootte=20 mm, normaal nominaal debiet=500 l/min, Werkdruk=3 - 8 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht361 g
Typeventiel vmpa
Aantal poorten5
Volumestroom500 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
182,83 excl. BTW
/ stuk
221,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen