FESTO MAGNEETVENTIEL VZWF-B-L-M22C-N1-275-V-1P4-6 1492194

Magneetventiel VZWF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VZWF-B-L-M22C-N1-275-V-1P4-6
Rubix:05118026
Fabrikant:1492194
EAN:4052568235970
FESTO MAGNEETVENTIEL VZWF-B-L-M22C-N1-275-V-1P4-6 1492194

Technische samenvatting

Typemagneetventiel vzwf
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWF-B-L-M22C-N1-275-V-1P4-6 1492194


Magneetventiel VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10 Constructieve opbouw=(* Membraanventiel, * onder dwang gestuurd), Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=Magneet staand, Soort bevestiging=inline-installatie

Sterke punten

  • High flow rates
  • Large nominal diameters with relatively small solenoids
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1352 g
Typemagneetventiel vzwf
Aantal poorten2
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 155,12 excl. BTW
/ stuk
€ 187,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen