FESTO VENTIEL VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-H3B1-50-16 1002502
Ventiel VZXF-L-M22C
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-H3B1-50-16
Rubix:05117578
Fabrikant:1002502
EAN:4052568226039

Documenten
Productdetails : FESTO VENTIEL VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-H3B1-50-16 1002502
Schuinzittend ventiel VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-H3B1-50-16 Constructieve opbouw=Zitventiel met veerretour, Soort bediening=pneumatisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig, Soort bevestiging=inline-installatie
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-H3B1-50-16 Construction=seat valve with return spring, Actuation=pneumatic, Sealing principle=soft-seated, Installation position=any, Mounting type=inline installation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1458,9 g |
| Type | hoekzittingventiel vzxf |
| Type koppeling | g 3/4 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,33 excl. BTW
/ stuk
€ 135,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen