FESTO MAGNEETVENTIEL BMCH-2-3-1/8 6686

Ventielblok BMCH

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:BMCH-2-3-1/8
Rubix:05101094
Fabrikant:6686
EAN:4052568110932
FESTO MAGNEETVENTIEL BMCH-2-3-1/8 6686

Technische samenvatting

Typemagneetventiel extra programma
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL BMCH-2-3-1/8 6686


Magneetventiel BMCH-2-3-1/8 Ventielfunctie=2x3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=160 l/min, Werkdruk=-0,95 - 7 bar, Constructieve opbouw=Zitventiel met veerretour

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)91x50x88 mm
Logistiek gewicht376 g
Typemagneetventiel extra programma
Aantal poorten3
Volumestroom160 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 241,71 excl. BTW
/ stuk
€ 292,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen