Referenties
Festo:CPE18-P1-5/3E-1/4
Rubix:05113439
Fabrikant:550159
EAN:4052568192006

Documenten
Productdetails : FESTO BASISVENTIEL CPE18-P1-5/3E-1/4 550159
Basisverdeler CPE18-P1-5/3E-1/4 Hoge montagedichtheid, met CNOMO connector. Ventielfunctie=5/3 uitlaat, Werkingsmodus=Via besturingsinterface volgens ISO 15218, Breedte=18 mm, Normaal nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=2,5 - 10 bar
Sterke punten
- Universele individuele klep
- Hoge doorstroomsnelheid in verhouding tot de grootte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | basic verdeler |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1200 l/min |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,79 excl. BTW
/ stuk
€ 176,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen