SPARTEX RVS A4 TANDVEERRRING IZ GESLOTEN-BI D6798J M4
Ventilator borgringen, vorm A
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONAZJ4,3A4
Rubix:08253574
Fabrikant:6798443
EAN:4043377146786


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 4,3 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 8 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TANDVEERRRING IZ GESLOTEN-BI D6798J M4
SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING IZ OPEN-BU D6798J M4X8X1,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Type | ventilatorringen, vorm j |
| Metrische diameter | M4 |
| Dikte | 1,5 mm |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 12,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
4,3 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
8 mm
Type
Metrische diameter
M4