SPARTEX RVS A2 TANDVEERRRING IZ GESLOTEN-BI D6798J M4

Ventilator borgringen, vorm A

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONAZJ4,3A2
Rubix:08255882
Fabrikant:6798243
EAN:4043377146342
SPARTEX RVS A2 TANDVEERRRING IZ GESLOTEN-BI D6798J M4

Technische samenvatting

Binnendiameter4,3 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TANDVEERRRING IZ GESLOTEN-BI D6798J M4


SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING IZ OPEN-BU D6798J M4X8X1,5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Binnendiameter4,3 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter8 mm
NormDIN 6798
Typeventilatorringen, vorm j
Metrische diameterM4
Dikte1,5 mm
KwaliteitsklasseA2
€ 7,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 8,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

4,3 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

8 mm

Type

Metrische diameter

M4