SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING J OPEN-BU D6797A M8X14X0,8
Ventilatorringen, vorm A
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONLARGJ8,2A2
Rubix:A0826122
Fabrikant:6797282
EAN:4043377145864


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 14 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING J OPEN-BU D6797A M8X14X0,8
SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING J OPEN-BU D6797A M8X14X0,8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Norm | DIN 6797 |
| Type | ventilatorringen, vorm j |
| Metrische diameter | M8 |
| Dikte | 0,8 mm |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 18,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
8,2 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
14 mm
Type
Metrische diameter
M8