FESTO AANSLUITBLOK CPE14-PRS-3/8-4 543832
Aansluitblok CPE14-3/8
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CPE14-PRS-3/8-4
Rubix:05126352
Fabrikant:543832
EAN:4052568091613

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK CPE14-PRS-3/8-4 543832
Aansluitblok CPE14-PRS-3/8-4 voor CPE-ventielen. Rastermaat=20 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=4, Max. aantal drukzones=2, Werkdruk=-0,9 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 165x100x60 mm |
| Logistiek gewicht | 455,15 g |
| Type | klemmenblok voor cpe |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,59 excl. BTW
/ stuk
€ 61,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen