FESTO MOTORKABEL NEBM-M16G8-E-15-Q9-LE8 8003768

Verbindingslijn NEBM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NEBM-M16G8-E-15-Q9-LE8
Rubix:06162190
Fabrikant:8003768
EAN:4052568256418
FESTO MOTORKABEL NEBM-M16G8-E-15-Q9-LE8 8003768

Technische samenvatting

Typeaansluitkabel voor motoren
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MOTORKABEL NEBM-M16G8-E-15-Q9-LE8 8003768


motorkabel NEBM-M16G8-E-15-Q9-LE8 Geschikt voor servomotor EMME-AS-... Gebaseerd op de norm = EN 61984, Kabelattribuut = geschikt voor kettingschakelgoten, werkspanningsbereik wisselstroom = 0 - 600 V, Opmerking bij werkspanningsbereik wisselstroom = 0 - 300 V voor 0,5 mm², Werkspanningsbereik gelijkstroom = 0 - 600 V

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaansluitkabel voor motoren
Aangepaste tariefcode85444290
€ 434,49 excl. BTW
/ stuk
€ 525,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen