FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-35/40-B13-63 2079579

Adapterkit DHAA-G

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-G-Q11-35/40-B13-63
Rubix:05114222
Fabrikant:2079579
EAN:4052568250829
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-35/40-B13-63 2079579
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-35/40-B13-63 2079579


Adapterkit DHAA-G-Q11-35/40-B13-63 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Soort bevestiging=(* met doorgangsboring en schroef, * met centreerhuls), Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-35/40-B13-63 installation position=any, corrosion resistance class KBK=2, fastening type=(* with through-hole and screw, * with centering sleeve), material note=RoHS compliant, material information adapter plate=(* aluminium, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht413,45 g
Typeadapterkit voor grijpers
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
110,74 excl. BTW
/ stuk
134,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen