FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q5-16-B17-14 2534351

Adapterkit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-G-Q5-16-B17-14
Rubix:05112401
Fabrikant:2534351
EAN:4052568254407
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q5-16-B17-14 2534351
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q5-16-B17-14 2534351


Adapterkit DHAA-G-Q5-16-B17-14 Grootte=14, Montagepositie=verschillend, Corrosieweerstandsklasse KBK=2, Productgewicht=100 g, Montagewijze=(* Met doorgangsgat en schroef, * Met centreerhuls)
Adapter kit DHAA-G-Q5-16-B17-14 Size=14, Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=100 g, Fastening type=(* with through bore and screw, * with centering sleeve)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeadapterkit voor grijpers
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
96,59 excl. BTW
/ stuk
116,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen