RENOLD SLUITSCHAKEL 10B-2 SYNERGY No.26 ( SLUITVEER )
Verbindingsschakel voor duplex BS-rolketting Renold Synergy
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Renold:GY10B2S26I
Rubix:01030154
EAN:0673766006830

Technische samenvatting
| Ketting | 10b-2 roller chain (iso 606 / din 8187 standards), duplex version |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | duplex (2) |
Documenten
Productdetails : RENOLD SLUITSCHAKEL 10B-2 SYNERGY No.26 ( SLUITVEER )
Slip-fit verbindingsschakel geschikt voor 114056 Renold Chain.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,033 g |
| Ketting | 10b-2 roller chain (iso 606 / din 8187 standards), duplex version |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Materiaal | staal |
| Diameter rol | 10,16 mm |
| Type | verbindingsschakel voor rolketting |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,53 excl. BTW
/ stuk
€ 16,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden