Referenties
Mecaline:MDJ.08B2
Rubix:01850508
Fabrikant:856168
EAN:3660338114601


Technische samenvatting
| Ketting | 08b-2 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | duplex (2) |
Documenten
Productdetails : MECALINE SLUITSCHAKEL 08B-2 ( Veerclip)
Ketting verbindende schakel:
08B2 Duplex sluitschakel (veercliptype) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Sterke punten
Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid
Toepassingen
Voor standaard rollenketting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Ketting | 08b-2 |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Diameter rol | 8,51 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,39 excl. BTW
/ stuk
€ 0,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden