MECALINE VERLOOPSCHAKEL 12B-3

BS verloopschakel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:MCS.12B3
Rubix:01851659
Fabrikant:875419
EAN:3660338290039
MECALINE VERLOOPSCHAKEL 12B-3
Technische samenvatting
Ketting12b-3
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE VERLOOPSCHAKEL 12B-3


Ketting verbindende schakel:
12B3 Triplex verloopschakel (borgpentype) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Sterke punten

Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid

Toepassingen

Voor standaard rollenketting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Ketting12b-3
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Materiaalkoolstofstaal
Diameter rol12,07 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,66 excl. BTW
/ stuk
11,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden