Referenties
Bahco:7407H
Rubix:10083262
EAN:7314151218249

Documenten
Productdetails : BAHCO VERBINDINGSSTUK 3/8 1/4 7407H
Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. Met borgring. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik borgveer voor maximale veiligheid. D2 = buiten diameter aan female zijde. * met borgring** met borgschroef.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 30 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,44 excl. BTW
/ stuk
€ 31,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen