Referenties
Bahco:KM653-1P
Rubix:A0767277
EAN:7314151840709

Documenten
Productdetails : BAHCO BITSHOUDER 1/4 KM653-1P
Aandrijfzeskant: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zwart. Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal. Met sterke magneet, zonder vasthoudring. DIN 3126 D 6,3. KM653-1P in kunststof houder met 1 adapter.
Sterke punten
1/4" Hex Universal Magnetic Bit Holders 60 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Aandrijfmaat | 1/4' hexagon drive (din 3126, iso 1173, style e 6.3) |
| Materiaal | gehard staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,12 excl. BTW
/ stuk
€ 7,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
