SMC Y KOPPELING - KQ2U08-02AP

Verdeelstuk "Y" - KQ2U

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2U08-02AP
Rubix:05281438
Fabrikant:KQ2U08-02AP
SMC Y KOPPELING - KQ2U08-02AP
Technische samenvatting
Materiaalc3604, pbt
Aansluiting 18 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC Y KOPPELING - KQ2U08-02AP


One-touch-fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik Geschikte slangen van Ø 2 tot Ø 16 Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2 Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C Met afdichtmiddel.

Sterke punten

Vertakking "Y". Toepasselijke buisdiameter: ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.Toepasselijke poortgrootte: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalc3604, pbt
Aansluiting 18 mm
Profielkq2
Aansluiting 2r 1/4 in
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
87,80 excl. BTW
/ 10 stuks
106,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen