FESTO VLOEISTOFAFSCHEIDER CQA-22 177716

Vloeistofafscheider

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CQA-22
Rubix:06145320
Fabrikant:177716
EAN:4052568038656
FESTO VLOEISTOFAFSCHEIDER CQA-22 177716

Technische samenvatting

Materiaalpom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1for tube/hose od 22 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLOEISTOFAFSCHEIDER CQA-22 177716


vloeistofscheider CQA-22 Voor droge lucht. Nominale grootte=12 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=1, Ontwerpstructuur=druk/trekprincipe, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 7 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1for tube/hose od 22 mm
Aansluiting 222
Maximumtemperatuur70 °C
Aangepaste tariefcode84213925
23,29 excl. BTW
/ stuk
28,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen