LEGRIS PLUG-IN INCREASER 8MMX6MM 3168 08 06

Legris Verloopstuk 3618

Zie technische informatie
Referenties
Parker:3168 08 06
Rubix:06011321
Fabrikant:3168 08 06
EAN:0820099244020
LEGRIS PLUG-IN INCREASER 8MMX6MM 3168 08 06
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS PLUG-IN INCREASER 8MMX6MM 3168 08 06


Verbinding in lijn van slang voor pneumatiek toepassing van grotere diameter met een andere insteek -en opsteekschroefkoppeling.
- compact,
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Plug-in fitting
Configuratie: Buis-naar-buis-steel
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 6
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Insteekfitting, Insteekfittingen
Productstijl: Insteekfitting
Producttype: Pneumatische insteekfittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Plug-in fitting
Vorm: Recht
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,003

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht3 g
Gewicht verpakking40 g
Type3168
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,75 excl. BTW
/ stuk
4,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden