KIPP VERGRENDELPEN 03193-4716080

Vergrendelpen zelfborgend, vorm A, metaalkraag

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0363.4716080
Rubix:09999994
EAN:4059245022366
KIPP VERGRENDELPEN 03193-4716080

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Pindiameter16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP VERGRENDELPEN 03193-4716080


Grondstof: Greep, drukknop, thermoplast. Staaldelen rvs.Uitvoering: Greep zwart. Drukknop verkeersrood. Staaldelen blank.Opmerking: Vergrendelpennen zijn bedoeld voor snel en eenvoudig vastzetten en verbinden van delen en werkstukken. . Door het indrukken van de drukknop kunnen de beide kogels worden ontgrendeld, waardoor de te verbinden delen kunnen worden losgemaakt. Wordt de drukknop losgelaten, dan worden de verbinding en de kogels veilig en onlosmakelijk vergrendeld. De uitvoeringsvorm A is geschikt voor toepassingen waarbij aan hogere en preciezere eisen moet worden voldaan. Afschuifkracht tweesnijdig (F) = S · τ aB max.Kenmerken: Vorm A: Bout geslepen, metalen verbinding, hoge axiale uittrekkrachtToebehoren: Veiligheidsspiraalkabel K0367.10200 Borgkabels met oog K0367. ... Sleutelring K0367.15/19/23 Opnamebus voor vergrendelpen K0724....
Zelfvergrendelende kogelborgpen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking204 g
Materiaalroestvrij staal
Pindiameter16 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 80,65 excl. BTW
/ stuk
€ 97,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Pindiameter