FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQP-L-R14-Q8-FD-P10 133056

Insteekschroefkoppeling NPQP-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQP-L-R14-Q8-FD-P10
Rubix:06150822
Fabrikant:133056
EAN:4052568029395
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQP-L-R14-Q8-FD-P10 133056
Technische samenvatting
Materiaalpp (behuizing);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1r 1/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQP-L-R14-Q8-FD-P10 133056


Insteekschroefkoppeling NPQP-D-R12-Q12-FD Grootte=Standaard, Nominale diameter=7,2 mm, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 10 bar

Sterke punten

  • Polypropylene
  • Low-cost alternative to stainless steel: resistant to most cleaning agents in combination with tubing PLN
  • For use with extreme media influences
  • Food grade see www.festo.com/certificates/NPQP
  • Operating medium: compressed air, vacuum
  • Straight shape, L-shape, T-shape, Y-shape, push-in bulkhead connector

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht7,4 g
Materiaalpp (behuizing);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1r 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,47 excl. BTW
/ stuk
10,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden