FESTO VERLENGING NPFC-E1-2G12-FM 8030301

Verlenging NPFC

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPFC-E1-2G12-FM
Rubix:06149574
Fabrikant:8030301
EAN:4052568064037
FESTO VERLENGING NPFC-E1-2G12-FM 8030301
Technische samenvatting
Typeschroefdraadfitting npfc
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VERLENGING NPFC-E1-2G12-FM 8030301


Verlenging NPFC-E1-2G12-FM Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht59,8 g
Typeschroefdraadfitting npfc
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,75 excl. BTW
/ stuk
3,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen