Referenties
Gedore:2190-8
Rubix:10011132
Fabrikant:6180200
EAN:4010886618028

Productdetails : GEDORE VERLENGSTUK 1" 200MM - 2190-8
• uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
• tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Verlengstuk 1" 200 mm uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315 tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Lengte | 200 mm |
| Diameter | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,72 excl. BTW
/ stuk
€ 71,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
