FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G38-G14-MF 8030310 (8069231)
Verloopnippel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPFC-R-G38-G14-MF
Rubix:06149634
Fabrikant:8030310
EAN:4052568064129

Technische samenvatting
| Materiaal | messing vernikkeld |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 3/8 in |
| Maximale bedrijfsdruk | 50 bar |
Documenten
Productdetails : FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G38-G14-MF 8030310 (8069231)
Verloopnippel NPFC-R-G38-G14-MF, materiaalinformatie voor schroefdraadbevestiging = (* messing, * vernikkeld), containermaat = 10, werkdruk = -0,95 - 50 bar, werkmiddel = perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Aansluiting 1 | g 3/8 in |
| Maximale bedrijfsdruk | 50 bar |
| Aansluiting 2 | g 1/4 in |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,09 excl. BTW
/ stuk
€ 1,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden