METABO REDUCEERRING 30X1,2X25 MM 623548000
Verloopringen voor cirkelzaagbladen
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623548000
Rubix:A0218106
Fabrikant:623548000
EAN:4007430151407

Productdetails : METABO REDUCEERRING 30X1,2X25 MM 623548000
Ø 30 x 1,2 x 25 mm, Voor cirkelzaagbladen met een stambladdikte van 1,25 mm - max. 1,6 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Bouwvorm | verloopring |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,95 excl. BTW
/ stuk
€ 8,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen