Referenties
Tsubaki:RS08B NP 1 OL (P=1/2'')
Rubix:01260206
Fabrikant:0232080004
EAN:8718472017830

Technische samenvatting
| Ketting | 08bnpol |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS08B-1 NP
BS NP ketting is een speciale vernikkelde BS ketting van TSUBAKI. NP ketting is licht corrosiebestendig en heeft een aantrekkelijke uitstraling. Dit type ketting is geschikt voor buitenopstellingen die worden blootgesteld aan water. De maximale toelaatbare belasting ligt 15% lager dan bij vergelijkbare standaard BS ketting. Houd daar rekening mee bij het selecteren van kettingen voor uw toepassing. Het geschikte bedrijfstemperatuurbereik is: -10 °C tot +60 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Ketting | 08bnpol |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | koolstofstaal vernikkeld (bs np) |
| Gewicht | 10 g |
| Aantal sprong | 1 |
| Diameter rol | 8,51 mm |
| Type | verbinding met een offset-pas (ol) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,20 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 40,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen