Referenties
Bahco:7767
Rubix:10087090
EAN:7314153003577

Productdetails : BAHCO VERLOOPSTUK 1/4 - 3/8 7767
Houder voor 1/4" binnenvierkant en 3/8" dop. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Gegalvaniseerd. Magneet in de aandrijving. ISO 1174. DIN 3120 ; UNE 16503.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 3 mm |
| Ingang | 1/4 '' |
| Afwerking | verzinkt metaal |
| Vierkant | 6,3 mm |
| Lengte | 3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,13 excl. BTW
/ stuk
€ 30,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
