FACOM VERLOOPSTUK 3/8"-1/2" J.232

Verloopstuk 3/8" tot 1/2"

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Facom:J.232
Rubix:10102257
EAN:3148510289908
FACOM VERLOOPSTUK 3/8"-1/2" J.232

Technische samenvatting

Aansluiting3/8-1/2 ''
Diameter18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FACOM VERLOOPSTUK 3/8"-1/2" J.232


Het Facom J.232 verloopstuk biedt een compacte, nauwkeurige en efficiënte oplossing en verbindt in één beweging 3/8" gereedschap met 1/2" accessoires. Het vereenvoudigt het werk van technici, monteurs en vakmensen die met verschillende formaten werken. Dit robuuste en levenslang gegarandeerde product voorkomt het meenemen van meerdere doppensets.

Kenmerken:
FACOM ontwierp het J.232 verloopstuk voor gebruikers die hoge eisen stellen aan betrouwbaarheid en gebruiksgemak. Het 3/8" vrouwelijke vierkant past stevig in een ratel, handgreep of momentsleutel, terwijl het 1/2" mannelijke vierkant doppen en accessoires met grote precisie opneemt. De geïntegreerde borgkogel houdt de dop veilig vast en garandeert een stabiele vergrendeling en soepel werken. De glanzend verchroomde afwerking is niet alleen esthetisch: deze beschermt tegen corrosie en maakt reinigen eenvoudig, zelfs na vervuilende werkzaamheden. Dit lichte, korte en praktische verloopstuk past overal en is gemakkelijk te hanteren, ook in moeilijk bereikbare zones.

Specificaties:
• Productreferentie: J.232
• Merk: FACOM
• Producttype: verloopstuk
• Vrouwelijk vierkant: 3/8" (9,52 mm)
• Mannelijk vierkant: 1/2" (12,7 mm)
• Totale lengte: 34,5 mm
• Netto gewicht: 0,045 kg
• Afwerking: glanzend verchroomd
• Borgkogel op het mannelijke vierkant
• Gebruik: voor dopsleutels, ratels, momentsleutels en schuifhandgrepen
• Niet geschikt voor slagmoersleutels
• Garantie: levenslang (omruil)

Normen:
- Voldoet aan de Amerikaanse norm ASME B107.10.
- Voldoet aan de norm DIN 3123
- Voldoet aan de norm ISO 3316

Sterke punten

- Directe veelzijdigheid: verbindt 3/8“- en 1/2”-gereedschap eenvoudig met elkaar
- Nauwkeurigheid en veiligheid: de borgkogel zorgt ervoor dat de dop stevig vastzit
- Duurzame bescherming: roest- en slijtvaste chromen afwerking
- Levenslange garantie van FACOM: een garantie voor vertrouwen en duurzame prestaties, zonder tijdslimiet
- Compact formaat: slechts 34,5 mm om plaatsen te bereiken waar elke millimeter belangrijk is

Toepassingen

Dit product maakt het mogelijk om een 1/2" dop te gebruiken op gereedschap met een 3/8" aandrijfvierkant. Het is ideaal voor mechanische werkplaatsen, vakmensen, professionals in de bouw en het onderhoud. Het vermindert het aantal benodigde gereedschappen en maakt de gereedschapskist lichter. Let op: dit verloopstuk is niet te gebruiken met slagmoersleutels.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht43 g
Afmeting verpakking (D x B x H)33x16x16 mm
Gewicht verpakking44 g
Aansluiting3/8-1/2 ''
Diameter18 mm
Ingang3/8'' ''
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82042000
€ 9,25 excl. BTW
/ stuk
€ 11,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden