MITUTOYO SCHUIFMAAT NTD14-P20M IP67 10-200MM 573-642-20
Vernier schuifmaat met lange bekken voor inwendige metingen
Zie technische informatieReferenties
Mitutoyo:573-642-20
Rubix:17021956
EAN:4946368726915

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 10 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 200 mm |
| Weergave | lcd |
Productdetails : MITUTOYO SCHUIFMAAT NTD14-P20M IP67 10-200MM 573-642-20
Schuifmaat voor inwendige, buis- en andere metingen, met lange en smalle bekken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 10 mm |
| Meetbereik, maximaal | 200 mm |
| Weergave | lcd |
| Resolutie | 0,01 mm |
| Lengte | 290 mm |
| Beklengte | 74,5 mm |
| Gewicht | 227 g |
| Nauwkeurigheid | ±0,05 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 842,40 excl. BTW
/ stuk
€ 1.019,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen