Referenties
Ansell:48-939 9
Rubix:A0759881
Fabrikant:48939090
EAN:00076490704865

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-939 MT 9
- Verbeterde grip: De EDGE® 48-939 beschermhandschoenen hebben een volledig NBR-gecoate naadloze voering en een ruwe palm, wat een zeer veilige grip biedt in olieomgevingen en tegelijk de huid beschermt tegen verwondingen en olievervuiling
- Manchetontwerp: De manchet van de EDGE® 48-939 handbeschermingshandschoenen vergroot het oliewerende gebied en maakt het aantrekken en uittrekken gemakkelijk.
- Verbeterde bescherming: De EDGE® 48-939 biedt een hoog niveau van slijtvastheid en snijbescherming. Bovendien biedt de handschoen contactwarmtebescherming volgens EN 407 niveau 1, waardoor hij ideaal is voor werknemers die omgaan met hete apparatuur, onderdelen en voorwerpen.
Sterke punten
- NBR-coatingafwerking: Hoge grip in olie omgeving
- Manchetontwerp: meer oliewerend oppervlak en gemakkelijk aantrekken en uittrekken
- Thermische bestendigheid: Met vertrouwen hete componenten hanteren
Toepassingen
Verspanen / Stempelen / Snijden|Slijpen|Assemblage van onderdelen|Onderhoud|Hanteren van glasplaten, voorwerpen met scherpe randen|Hanteren van materialen met scherpe of ruwe randen|Hanteren van scherp metaal of scherpe voorwerpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 144 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 9 |
| Snijweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyester|hppe|elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.419,84 excl. BTW
/ 144 paar
€ 1.718,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen