Referenties
Elesa+Ganter:MRX.80 p-M10x60
Rubix:A0155114
Fabrikant:142245
EAN:4045525266537



Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR MRX.80 P-M10X60
Bijzonder geschikt wanneer de draaihoek van de hendel beperkt is door ruimtegebrek.
Sterke punten
•Absolute elektrische isolatie voor de operator
Comfortabelere hendelontgrendeling
Comfortabelere hendelontgrendeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 73 g |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Technopolymeer |
| Diameter | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,03 excl. BTW
/ stuk
€ 6,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen