ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6335-GG-100-A
Kruisgrepen, ruw onderdeel, zonder boring
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:DIN 6335-GG-100-A
Rubix:A0584634
Fabrikant:DIN 6335-GG-100-A
EAN:4045525329256





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6335-GG-100-A
Kruisgrepen GN 6335 van gietijzer (GG) of aluminium (AL) met kunststofcoating op aanvraag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 794 g |
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Ijzer |
| Diameter | 100 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,60 excl. BTW
/ stuk
€ 21,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
