ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR MRX.63-SST-P-M8X20

Verstelbare handgreep

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:MRX.63-SST-p-M8x20
Rubix:A0570989
Fabrikant:141701
EAN:08055007005673
ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR MRX.63-SST-P-M8X20
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingtechnopolymeer
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR MRX.63-SST-P-M8X20


Bijzonder geschikt wanneer de draaihoek van de hendel beperkt is door ruimtegebrek.

Sterke punten

•Absolute elektrische isolatie voor de operator
Comfortabelere hendelontgrendeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht29 g
Materiaal/afwerkingtechnopolymeer
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,38 excl. BTW
/ stuk
8,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

Select varianten (11)