PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E 6G 61000-M8X1

Snijplaten

Zie technische informatie

Referenties

Walter Prototyp:61000-M8X1
Rubix:20505614
Fabrikant:5079427
EAN:4042446039844
PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E 6G 61000-M8X1

Technische samenvatting

Schroefdraadm
Diameter koker25 mm
Draad1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E 6G 61000-M8X1


Voor lang- en kortverspanend materiaal
Snijplaten 61000-M8X1

Toepassingen

Mild and alloy steels, copper alloys and aluminum alloys

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm
Diameter koker25 mm
Draad1 mm
Materiaal mantelhss
Diameter8 mm
Typevast kanaal
42,28 excl. BTW
/ stuk
51,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen