Referenties
Bahco:9629-18
Rubix:10071542
EAN:7314150388516


Technische samenvatting
| Totale lengte | 152 mm |
|---|---|
| Boordiameter | 18 mm |
| Materiaal mantel | hcs |
Documenten
Productdetails : BAHCO SPEEDBOOR HOUT 18MM 9629-18
Deze vlakke boor heeft een positieve snijhoek voor sneller boren dan met conventionele boren
Koolstofrijk staal, volledig warmtebehandeld. Gehard zaagblad, rechtstreeks gesmeed uit de ronde schacht
400 mm lange speedboor voor het boren in hout
Sterke punten
Flat Drill Bits for Wood
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 152 mm |
| Boordiameter | 18 mm |
| Materiaal mantel | hcs |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
| Snijlengte | 42 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,29 excl. BTW
/ stuk
€ 5,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden