KNIPEX WATERPOMPTANG ALLIGATOR 88 03 180

KNIPEX Alligator® Waterpomptang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:88 03 180
Rubix:10162768
EAN:4003773042860
KNIPEX WATERPOMPTANG ALLIGATOR 88 03 180

Technische samenvatting

Lengte180 mm
Aantal posities9
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX WATERPOMPTANG ALLIGATOR 88 03 180


De KNIPEX Alligator® waterpomptang combineert een verstelbare bekopening met instelposities en een zelfklemmend profiel voor een efficiënte grip op buizen en moeren. Deze tang biedt een hoge werkstabiliteit en vergemakkelijkt de toegang tot het werkstuk dankzij de slanke vorm van kop en scharnierzone.

Kenmerken:
De KNIPEX Alligator® onderscheidt zich door de slanke kop, waardoor ook in beperkte ruimtes een goede toegankelijkheid wordt gegarandeerd. Het doorgestoken scharnier met vergrendelbare tandinstelling en dubbele geleiding maakt een nauwkeurige afstelling in 9 standen mogelijk, biedt tot 30% meer grijpvermogen dan standaard waterpomptangen van dezelfde lengte en verhoogt de zijdelingse stabiliteit en de torsiestijfheid van het gereedschap. Het zelfklemmende effect op moeren en buizen voorkomt wegglijden en optimaliseert de krachtoverbrenging. De bekken zijn inductiegehard met een hardheid van circa 61 HRC, wat bijdraagt aan een hoge slijtvastheid. De robuuste constructie, ongevoelig voor vervuiling, in combinatie met een verchroomde afwerking zorgt voor een goede corrosiebestendigheid en maakt de tang geschikt voor buitengebruik. De antislip PVC-handgrepen bieden een comfortabele grip, terwijl een geïntegreerde klembeveiliging het risico op beknelling beperkt.

Specificaties:
• Aantal instelposities: 9
• Afwerking tang: verchroomd
• Handgrepen: met antslip kunststof bekleed

KNIPEX 88 03 180
• Afmetingen: 180 × 37 × 12 mm
• Gewicht: 181 g
• Capaciteit moeren (sleutelwijdte): 36 mm
• Capaciteit buizen (diameter): 42 mm

KNIPEX 88 03 250
• Afmetingen: 250 × 50 × 13 mm
• Gewicht: 319 g
• Capaciteit moeren (sleutelwijdte): 46 mm
• Capaciteit buizen (diameter): 50 mm

Normen:
• DIN ISO 8976: dimensionele en functionele eisen voor waterpomptangen
• REACH-conform: vrij van SVHC (zeer zorgwekkende stoffen)
Good access to the workpiece due to slim size of head and joint area. More output and comfort compared to conventional water pump pliers of the same length: 9-notch adjustment positioning for 30 % more gripping capacity. Box-joint design for high stability due to double guide. Self-locking on pipes and nuts: no slipping on the workpiece and low handforce required. Guard prevents operators' fingers being pinched. Favourable lever action: optimum transmission of force. Gripping surfaces with special hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC: high wear resistance and stable gripping. Chrome vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Sterke punten

• Verminderde krachtsinspanning dankzij zelfklemmend effect op het werkstuk
• Duurzame grip door inductiegeharde bekvertanding (ca. 61 HRC)
• Betere toegankelijkheid dankzij slanke kop- en scharnierconstructie
• Verhoogde veiligheid door geïntegreerde klembeveiliging
• Snelle aanpassing aan cilindrische en zeskantige werkstukken via 9-voudige verstelling

Toepassingen

Deze waterpomptang wordt gebruikt bij loodgieterswerk, verwarmingsinstallaties, industriële onderhoudswerkzaamheden en montage van technische installaties. Ze is geschikt voor werkzaamheden aan hydraulische en mechanische systemen, zowel in de werkplaats als op de werf. Dankzij de robuuste constructie en verchroomde afwerking is ze inzetbaar in buitenomgevingen, onder meer voor werkzaamheden aan leidingnetten, afsluiters en mechanische assemblages met slijtage- of corrosiesporen. De tang is eveneens geschikt voor het vast- en losdraaien van componenten op machines en productie-installaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)185x37x46 mm
Lengte180 mm
Aantal posities9
Gewicht181 g
Land van oorsprongDE
€ 27,25 excl. BTW
/ stuk
€ 32,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen