Referenties
REMA:3313019
Rubix:21014874
EAN:8717365015274

Productdetails : REMA SCHROEFKLEM LEM 3 TON
Schroefklem voor bulbprofielen. Toepassing: voor profielen HP100 en HP240.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 3000 kg |
| Bekkenopening | 240 mm |
| Breedte | 150 mm |
| Hoogte | 205 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 344,09 excl. BTW
/ stuk
€ 416,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
