Referenties
Facom:U.35B
Rubix:10104942
EAN:3148510683201


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 15 mm |
| Uitwendige capaciteit | 75 mm |
Productdetails : FACOM TREKKER U.35B
Set van 2 lange klauwen met schroefopzetstukken voor uittrekker.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 15 mm |
| Uitwendige capaciteit | 75 mm |
| Diepte | 90 mm |
| Extractievermogen | 3 t |
| Gebruik | voor het verwijderen van lagers, kettingen en vliegwielen. |
| Diameter | 75 mm |
| Type | extracteur buiten (voor uitwendige opname), 2 brede buitenklauwen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,41 excl. BTW
/ stuk
€ 133,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen