Referenties
Red Rooster:6502-0022-00-20
Rubix:A0917030
Fabrikant:6502-0022-00-20
EAN:8717981154876

Productdetails : REDROOSTER PASBOUT YDP-13 M4X200L 6502-0022-00-20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diepte | 200 mm |
| Gebruik | uittrekken en inslaan van deuvelstiften (geschikt voor yokota ydp-13 dowel pin puller) |
| Diameter | 4 mm |
| Type | schroefstempel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,18 excl. BTW
/ stuk
€ 66,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen