Referenties
Gedore:E-8005 5 J
Rubix:10015696
Fabrikant:5703620
EAN:4010886570364

Productdetails : GEDORE RESERVE PUNT 5 J - E-8005 5 J
Reservetip 5 J Selectiehulp: De afstand tussen de gaten voor niet-gespannen circlips ligt normaal gesproken tussen 80 mm en 140 mm De tips die worden gebruikt om de ringen te spreiden, zijn afgestemd op de openingsbreedte van de niet-gespannen circlip Openingsbreedtes 140-125 mm: Combinatietips E-8005 1 J en E-8005 2 J Openingsbreedtes 125-110 mm: Combinatietips E-8005 1 J en E-8005 4 J Openingsbreedtes 110-95 mm: Combinatietips E-8005 3 J en E-8005 4 J Openingsbreedtes 95-80 mm: Combinatietips E-8005 5 J en E-8005 6 J
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 1 |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,80 excl. BTW
/ stuk
€ 34,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen