MITUTOYO DIGITALE MICROMETER ACM-2"MJ 317-352-30
Verwisselbare aambeeldmicrometer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:317-352-30
Rubix:A0276297
EAN:4946368688831



Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 25,4 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 50,8 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO DIGITALE MICROMETER ACM-2"MJ 317-352-30
Sterke punten
•Meet buisdikte, schouderrandafstand, klinknagelkophöhe, enz., met verwisselbare aambeelden (vlak aambeeld, staaf aambeeld, V-aambeeld)
Toepassingen
Meet buisdikte, schouder-randafstand en klinknagelkophoogte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 25,4 mm |
| Meetbereik, maximaal | 50,8 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Verdeling | 0,01 mm |
| Koffer | ja |
| Aantal toetsstiften | 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 733,50 excl. BTW
/ stuk
€ 887,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen