Referenties
Dormer:G13525.0
Rubix:20037994
EAN:7320760108475



Productdetails : DORMER HSS VERZINKBOOR G135 25,0 MM
HSS Verzinkboor 60° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 334 C TiN gecoat voor staal <1200 N/mm². Gietijzer en aluminium-magnesium legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hellingshoek | 60 ° |
| Diameter | 25 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Schacht | 10mm |
| DIN-norm | din 334 c |
| Totale lengte | 71 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Bekleding | tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,43 excl. BTW
/ stuk
€ 91,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen