CUTLINE HSS VERZINKFREES 90GR 10,4 MM - 847331

Hss afkantfreesbit co5% - 90°

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:847331
Rubix:20621882
EAN:3660338085192
CUTLINE HSS VERZINKFREES 90GR 10,4 MM - 847331
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Hellingshoek90 °
Diameter10,4 mm
Aantal tanden3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS VERZINKFREES 90GR 10,4 MM - 847331


Hss afkantfreesbit co5% - 90°
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hellingshoek90 °
Diameter10,4 mm
Aantal tanden3
Schachtcilindrisch ha
Diameter handvat6 mm
DIN-normdin 335 c
Totale lengte50 mm
Materiaal mantelhss
Bekledingnee
€ 15,48 excl. BTW
/ stuk
€ 18,73 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden