DORMER HSS VERZINKBOOR G171 20,50 MM

Verzinkboren G171

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:G17120.5
Rubix:20038050
EAN:7320760372586
DORMER HSS VERZINKBOOR G171 20,50 MM

Technische samenvatting

Hellingshoek100 °
Diameter20,5 mm
Aantal tanden3
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS VERZINKBOOR G171 20,50 MM


HSS Verzinkboor 100° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C TiAlN gecoat voor staal <1200 N/mm². Gietijzer en aluminium-magnesium legeringen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hellingshoek100 °
Diameter20,5 mm
Aantal tanden3
Schacht10mm
DIN-normdin 335 c
Totale lengte61 mm
Materiaal mantelhss
Bekledingtialn
€ 91,26 excl. BTW
/ stuk
€ 110,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen