Referenties
Dormer:G57020.5
Rubix:20030012
EAN:7320760669044



Productdetails : DORMER HSS-E VERZINKBOOR G570 20,5 MM
De Dormer G70 is een zeer sterke HSS-Co verzinkboor 90°, met AlTiCN coating (3700HV) voor langere standtijden in moeilijk verspaanbare materialen zoals roestvaste staalsoorten maar ook hooggelegeerde materialen zoals Hardox. De combinatie van cobalt gelegeerd HSS met de coating zorgt voor betere weerstand tegen hoge temperaturen en hogere slijtvastheid. Tevens geschikt voor droogbewerken.
Ook zeer geschikt als omtrekfrees dus voor het afbramen van werkstukken of het aanbrengen van een 45° fase.
Bouwmaten conform DIN335C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hellingshoek | 90 ° |
| Diameter | 20,5 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Schacht | 10mm |
| DIN-norm | din 335 c |
| Totale lengte | 63 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Bekleding | alticn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,58 excl. BTW
/ stuk
€ 91,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden