COROMANT CORODRILL 452 VERZINKBOREN 452.C1-0414-100T-C CD10

Verzinken CoroDrill® 452

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:452.C1-0414-100T-C CD10
Rubix:A0440406
Fabrikant:6010895
COROMANT CORODRILL 452 VERZINKBOREN 452.C1-0414-100T-C CD10

Technische samenvatting

Boordiameter4,14 mm
Totale lengte36 mm
Snijlengte7,85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 452 VERZINKBOREN 452.C1-0414-100T-C CD10


Verzinken CoroDrill® 452

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,14 mm
Totale lengte36 mm
Snijlengte7,85 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingzonder coating
Verhouding boordiameter/-lengte0,53
Schacht1/4-28
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalcfrp (koolstofvezelversterkt kunststof)
Snijmateriaaldiamant
Punthoek100 °
Diameter handvat6,35 mm
556,80 excl. BTW
/ stuk
673,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen